Eriks
LMC

LMC Kupplung SHLF 19 Edelstahl/Stahl ASA 150LBS 3/4"

  • ERIKS:12493642
  • Hersteller:RSFLPA1019
Image 1
Zur Liste hinzufügen

228,60 €/ Stückexkl. MwSt

267,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
SHLF
Material
Schlauchstutz AISI316/ Flansch Drehbar Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
ANSI 150
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
19.6 bar
Max. Betriebsdruck
284 psi