Eriks
LMC

LMC Kupplung SHLF 19 Edelstahl EN1092-1 PN40 DN20

  • ERIKS:11271899
  • Hersteller:RRFLP019
Image 1
Zur Liste hinzufügen

162,36 €/ Stückexkl. MwSt

189,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
SHLF
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN40
Größe Anschlussarmatur
DN20
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi