Eriks
LMC

LMC Kupplung SHLF 150 Stahl ASA 150 LBS 6"

  • ERIKS:11080442
  • Hersteller:FLPA1150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

380,52 €/ Stückexkl. MwSt

445,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
SHLF
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
ANSI 150
Größe Anschlussarmatur
6"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN150
Max. Betriebsdruck
19.6 bar
Max. Betriebsdruck
284 psi