1.153,44 €/ Stückexkl. MwSt
1.349,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | SHLF |
Material | Schlauchstutz AISI316/ Flansch Drehbar Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Anschlusstyp | Flansch |
Schlaucharmatur Typ | Losflansch |
Anschlussarmatur | EN1092 PN16 |
Größe Anschlussarmatur | DN150 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN150 |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Betriebsdruck | 232 psi |