Eriks
LMC

LMC Kupplung SHLF 13 Stahl ASA 150LBS 1/2"

  • ERIKS:12493619
  • Hersteller:FLPA1013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

153,36 €/ Stückexkl. MwSt

179,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
SHLF
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
ANSI 150
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Max. Betriebsdruck
19.6 bar
Max. Betriebsdruck
284 psi