Eriks
LMC

LMC Kupplung SHLF 13 Edelstahl ASA 150LBS 1/2"

  • ERIKS:12493640
  • Hersteller:RRFLPA1013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

231,84 €/ Stückexkl. MwSt

271,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
SHLF
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
ANSI 150
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Max. Betriebsdruck
18.9 bar
Max. Betriebsdruck
274 psi