Eriks
LMC

LMC Kupplung SHLF 125 Edelstahl ASA 150LBS 5"

  • ERIKS:12493629
  • Hersteller:RRFLPA1125
Image 1
Zur Liste hinzufügen

933,84 €/ Stückexkl. MwSt

1.092,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
SHLF
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
ANSI 150
Größe Anschlussarmatur
5"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN125
Max. Betriebsdruck
18.9 bar
Max. Betriebsdruck
274 psi