646,92 €/ Stückexkl. MwSt
756,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | SHLF |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Flansch |
Schlaucharmatur Typ | Losflansch |
Anschlussarmatur | EN1092 PN40 |
Größe Anschlussarmatur | DN100 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN100 |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Max. Betriebsdruck | 580 psi |