Eriks
LMC

LMC Kupplung SHLF 100 Edelstahl ASA 300 LBS 4"

  • ERIKS:12493646
  • Hersteller:RRFLPA3100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.218,24 €/ Stückexkl. MwSt

1.425,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
SHLF
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
ANSI 300
Größe Anschlussarmatur
4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN100
Max. Betriebsdruck
49.6 bar
Max. Betriebsdruck
719 psi