101,52 €/ Stückexkl. MwSt
118,78 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | SHF |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Gewindekupplung |
Schlaucharmatur Typ | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP flachdichtend |
Größe Anschlussarmatur | 3" |
Material Dichtung | PTFE |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN75 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Max. Betriebsdruck | 362 psi |