Eriks
LMC

LMC Kupplung SHF 38 SS 1.1/2" BI BSP

  • ERIKS:14126570
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,57 €/ Stückexkl. MwSt

41,62 €inkl. MwSt

188 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
SHF
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Material Dichtung
PTFE
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi