11,12 €/ Stückexkl. MwSt
13,01 €inkl. MwSt
56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,12 € | - |
10+ | 10,55 € | 5.13% |
25+ | 9,98 € | 10.26% |
50+ | 9,12 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | K |
Material | Messing |
Code | K |
Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Schlaucharmatur Typ 2 | Cam & Groove |
Anschlussarmatur 2 | Kappe |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1" |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Verschlusskappe |