345,15 €/ Stückexkl. MwSt
403,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 345,15 € | - |
10+ | 327,45 € | 5.13% |
25+ | 309,75 € | 10.26% |
50+ | 283,20 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | FLB |
Form | Koppler (Mutterteil) |
Ausführung | Flansch |
Typ | FLB |
Material | AISI 316 |
Kupplungsgrösse | 2" |
Norm Flansch | ANSI |
Druckstufe Flansch | Class 150 (ASA 150lbs) |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 18 bar |