Eriks
LMC

LMC Kupplung KAM-34 Gusseisen Außengewinde BSP 3/4"

  • ERIKS:10039497
  • Hersteller:KAM 34
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,32 €/ Stückexkl. MwSt

19,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
KAM
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
KAM
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Klauenkupplung
Anschlussarmatur 2
Claw type EK
Größe Anschlussarmatur 2
Claw distance 42mm
Material Dichtung 2
Messing
Bauelementetyp
Schnellkupplung