Eriks
LMC

LMC Kupplung KAM-10 Gusseisen Außengewinde BSP 1"

  • ERIKS:10039476
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,54 €/ Stückexkl. MwSt

39,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
KAM
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
KAM
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Klauenkupplung
Anschlussarmatur 2
Claw type K.M
Größe Anschlussarmatur 2
Claw distance 42mm
Material Dichtung 2
Messing
Bauelementetyp
Schnellkupplung