Eriks
LMC

LMC Kupplung EA Luft GY 42 Schlauchstutzen 19

  • ERIKS:12583231
  • Hersteller:EASS019C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,62 €/ Stückexkl. MwSt

5,41 €inkl. MwSt

220 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
EA
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Klauenkupplung
Anschlussarmatur
EA Safety
Größe Anschlussarmatur
Claw distance 42mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
20 bar
Max. Betriebsdruck
290 psi