3,38 €/ Stückexkl. MwSt
3,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.06.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | EA |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Klauenkupplung |
Anschlussarmatur | EA Safety |
Größe Anschlussarmatur | Claw distance 42mm |
Material Dichtung | NBR |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Max. Betriebsdruck | 290 psi |