Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ D 6" Messing, mit Innengewinde, NBR Dichtung BSPP 6"

  • ERIKS:10037299
Image 1
Zur Liste hinzufügen

257,21 €/ Stückexkl. MwSt

300,94 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

257,21 €

-

10+

244,02 €

5.13%

25+

230,83 €

10.26%

50+

211,04 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
D
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
5 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde
Anschlussarmatur
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
6"
Anschlussarmatur 2
Koppler (Mutterteil)
Material Dichtung 2
NBR