Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ D 5" Messing, mit Innengewinde, NBR Dichtung NPT 5"

  • ERIKS:10037303
Image 1
Zur Liste hinzufügen

161,46 €/ Stückexkl. MwSt

188,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

161,46 €

-

10+

153,18 €

5.13%

25+

144,90 €

10.26%

50+

132,48 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
D
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
5 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde
Anschlussarmatur
Innengewinde, konisch (NPT)
Größe Anschlussarmatur
5"
Anschlussarmatur 2
Koppler (Mutterteil)
Material Dichtung 2
NBR