Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ D 5" aus Edelstahl, mit Innengewinde, NBR-Dichtung BSPP 5"

  • ERIKS:10069847
Image 1
Zur Liste hinzufügen

229,32 €/ Stückexkl. MwSt

268,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.06.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

229,32 €

-

10+

217,56 €

5.13%

25+

205,80 €

10.26%

50+

188,16 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
D
Material
AISI 316
Code
D
Max. Betriebsdruck
5 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
5"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung
Größe Anschlussarmatur 2
5"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung