Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ D 4" Messing, mit Innengewinde, NBR Dichtung NPT 4"

  • ERIKS:10037302
Image 1
Zur Liste hinzufügen

121,68 €/ Stückexkl. MwSt

142,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

121,68 €

-

10+

115,44 €

5.13%

25+

109,20 €

10.26%

50+

99,84 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
D
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
7 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde
Anschlussarmatur
Innengewinde, konisch (NPT)
Größe Anschlussarmatur
4"
Anschlussarmatur 2
Koppler (Mutterteil)
Material Dichtung 2
NBR