Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ D 4" in Edelstahl, mit Innengewinde, NBR Dichtung NPT 4"

  • ERIKS:10037362
Image 1
Zur Liste hinzufügen

428,22 €/ Stückexkl. MwSt

501,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

428,22 €

-

10+

406,26 €

5.13%

25+

384,30 €

10.26%

50+

351,36 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
D
Material
AISI 316
Code
D
Max. Betriebsdruck
7 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
4"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung
Größe Anschlussarmatur 2
4"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung