61,82 €/ Stückexkl. MwSt
72,33 €inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 61,82 € | - |
10+ | 58,65 € | 5.13% |
25+ | 55,48 € | 10.26% |
50+ | 50,72 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | D |
Material | Messing |
Code | D |
Max. Betriebsdruck | 9 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Cam & Groove |
Anschlussarmatur 2 | Kupplung |
Größe Anschlussarmatur 2 | 3" |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |