Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ D 3" in Edelstahl, mit Innengewinde, NBR Dichtung NPT 3"

  • ERIKS:11012402
Image 1
Zur Liste hinzufügen

97,70 €/ Stückexkl. MwSt

114,31 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

97,70 €

-

10+

92,69 €

5.13%

25+

87,68 €

10.26%

50+

80,16 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
D
Material
AISI 316
Code
D
Max. Betriebsdruck
9 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
3"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung
Größe Anschlussarmatur 2
3"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung