Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ D 3/4" Messing, mit Innengewinde, NBR Dichtung BSPP 3/4"

  • ERIKS:10037378
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,57 €/ Stückexkl. MwSt

12,37 €inkl. MwSt

266 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,57 €

-

10+

10,03 €

5.13%

25+

9,49 €

10.26%

50+

8,67 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
D
Material
Messing
Code
D
Max. Betriebsdruck
18 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung
Größe Anschlussarmatur 2
3/4"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung