Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ D 2" Messing, mit Innengewinde, NBR Dichtung NPT 2"

  • ERIKS:10037300
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,31 €/ Stückexkl. MwSt

68,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

58,31 €

-

10+

55,32 €

5.13%

25+

52,33 €

10.26%

50+

47,84 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
D
Material
Messing
Code
D
Max. Betriebsdruck
18 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung
Größe Anschlussarmatur 2
2"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung