33,23 €/ Stückexkl. MwSt
38,88 €inkl. MwSt
476 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 33,23 € | - |
10+ | 31,52 € | 5.13% |
25+ | 29,82 € | 10.26% |
50+ | 27,26 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | D |
Material | Messing |
Code | D |
Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Cam & Groove |
Anschlussarmatur 2 | Kupplung |
Größe Anschlussarmatur 2 | 2" |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |