Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ D 2.1/2" Messing, mit Innengewinde, NBR Dichtung BSPP 2.1/2"

  • ERIKS:10037468
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,46 €/ Stückexkl. MwSt

61,38 €inkl. MwSt

68 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

52,46 €

-

10+

49,77 €

5.13%

25+

47,08 €

10.26%

50+

43,04 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
D
Material
Messing
Code
D
Max. Betriebsdruck
11 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2.1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung
Größe Anschlussarmatur 2
2.1/2"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung