Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ D 1" Messing, mit Innengewinde, NBR-Dichtung BSPP 1"

  • ERIKS:10037295
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,20 €/ Stückexkl. MwSt

16,61 €inkl. MwSt

469 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,20 €

-

10+

13,47 €

5.13%

25+

12,74 €

10.26%

50+

11,65 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
D
Material
Messing
Code
D
Max. Betriebsdruck
18 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung