Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ D 1" in Edelstahl, mit Innengewinde, NBR Dichtung NPT 1"

  • ERIKS:10037330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,16 €/ Stückexkl. MwSt

29,44 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

25,16 €

-

10+

23,87 €

5.13%

25+

22,58 €

10.26%

50+

20,64 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
D
Material
AISI 316
Code
D
Max. Betriebsdruck
18 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung