Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ D 1.1/2" Messing, mit Innengewinde, NBR Dichtung BSPP 1.1/2"

  • ERIKS:10037466
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,12 €/ Stückexkl. MwSt

29,39 €inkl. MwSt

192 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

25,12 €

-

10+

23,83 €

5.13%

25+

22,54 €

10.26%

50+

20,61 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
D
Material
Messing
Code
D
Max. Betriebsdruck
18 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung
Größe Anschlussarmatur 2
1.1/2"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung