Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ B 5" aus Edelstahl, mit Außengewinde, NBR-Dichtung BSPT 5"

  • ERIKS:10069840
Image 1
Zur Liste hinzufügen

197,15 €/ Stückexkl. MwSt

230,67 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

197,15 €

-

10+

187,04 €

5.13%

25+

176,93 €

10.26%

50+

161,76 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
B
Material
AISI 316
Code
B
Max. Betriebsdruck
5 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
5"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung
Größe Anschlussarmatur 2
5"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung