Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ B 4" Messing mit Außengewinde, NBR-Dichtung BSPT 4"

  • ERIKS:11064603
Image 1
Zur Liste hinzufügen

191,10 €/ Stückexkl. MwSt

223,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

191,10 €

-

10+

181,30 €

5.13%

25+

171,50 €

10.26%

50+

156,80 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
B
Material
Messing
Code
B
Max. Betriebsdruck
7 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
4"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung
Größe Anschlussarmatur 2
4"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung