Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ B 4" Aluminium mit Außengewinde BSPT 4", Dichtung NBR

  • ERIKS:10037261
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,99 €/ Stückexkl. MwSt

35,09 €inkl. MwSt

43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

29,99 €

-

10+

28,45 €

5.13%

25+

26,92 €

10.26%

50+

24,61 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
B
Material
Aluminium
Code
B
Max. Betriebsdruck
7 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
4"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung
Größe Anschlussarmatur 2
4"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung