Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ B 3" Messing mit Außengewinde, NBR-Dichtung BSPT 3"

  • ERIKS:10037294
Image 1
Zur Liste hinzufügen

59,09 €/ Stückexkl. MwSt

69,14 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

59,09 €

-

10+

56,06 €

5.13%

25+

53,03 €

10.26%

50+

48,48 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
B
Material
Messing
Code
B
Max. Betriebsdruck
9 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung
Größe Anschlussarmatur 2
3"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung