Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ B 3" Aluminium mit Außengewinde BSPT 3", Dichtung NBR

  • ERIKS:10037260
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,89 €/ Stückexkl. MwSt

26,78 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

22,89 €

-

10+

21,72 €

5.13%

25+

20,55 €

10.26%

50+

18,78 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
B
Material
Aluminium
Code
B
Max. Betriebsdruck
9 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung
Größe Anschlussarmatur 2
3"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung