Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ B 3/4" aus Edelstahl, mit Außengewinde, NBR-Dichtung NPT 3/4"

  • ERIKS:10037407
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,75 €/ Stückexkl. MwSt

66,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

56,75 €

-

10+

53,84 €

5.13%

25+

50,93 €

10.26%

50+

46,56 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
B
Material
AISI 316
Max. Betriebsdruck
18 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Aussengewinde, konisch (NPT)
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Anschlussarmatur 2
Koppler (Mutterteil)
Material Dichtung 2
NBR