Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ B 3/4" Aluminium mit Außengewinde BSPT 3/4", NBR-Dichtung

  • ERIKS:10037367
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,57 €/ Stückexkl. MwSt

8,86 €inkl. MwSt

149 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,57 €

-

10+

7,18 €

5.13%

25+

6,79 €

10.26%

50+

6,21 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
B
Material
Aluminium
Code
B
Max. Betriebsdruck
18 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung
Größe Anschlussarmatur 2
3/4"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung