Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ B 2" aus Edelstahl, mit Außengewinde, NBR-Dichtung NPT 2"

  • ERIKS:11126275
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,70 €/ Stückexkl. MwSt

59,32 €inkl. MwSt

86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

50,70 €

-

10+

48,10 €

5.13%

25+

45,50 €

10.26%

50+

41,60 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
B
Material
AISI 316
Code
B
Max. Betriebsdruck
18 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung
Größe Anschlussarmatur 2
2"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung