Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ B 2.1/2" Messing mit Außengewinde, NBR-Dichtung BSPT 2.1/2"

  • ERIKS:10037462
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,27 €/ Stückexkl. MwSt

51,80 €inkl. MwSt

180 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

44,27 €

-

10+

42,00 €

5.13%

25+

39,73 €

10.26%

50+

36,32 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
B
Material
Messing
Code
B
Max. Betriebsdruck
11 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
2.1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung
Größe Anschlussarmatur 2
2.1/2"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung