Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ B 2.1/2" Aluminium mit Außengewinde BSPT 2.1/2", Dichtung NBR

  • ERIKS:10037442
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,27 €/ Stückexkl. MwSt

26,06 €inkl. MwSt

51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

22,27 €

-

10+

21,13 €

5.13%

25+

19,99 €

10.26%

50+

18,27 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
B
Material
Aluminium
Code
B
Max. Betriebsdruck
11 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
2.1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung
Größe Anschlussarmatur 2
2.1/2"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung