Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ B 1" aus Edelstahl, mit Außengewinde, NBR-Dichtung NPT 1"

  • ERIKS:11012409
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,99 €/ Stückexkl. MwSt

28,07 €inkl. MwSt

98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

23,99 €

-

10+

22,76 €

5.13%

25+

21,53 €

10.26%

50+

19,68 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
B
Material
AISI 316
Code
B
Max. Betriebsdruck
18 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung