Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ B 1/2" Messing mit Außengewinde, NBR-Dichtung BSPT 1/2"

  • ERIKS:10037375
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,89 €/ Stückexkl. MwSt

10,40 €inkl. MwSt

122 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,89 €

-

10+

8,44 €

5.13%

25+

7,98 €

10.26%

50+

7,30 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
B
Material
Messing
Code
B
Max. Betriebsdruck
18 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung
Größe Anschlussarmatur 2
1/2"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung