Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ B 1/2" aus Edelstahl, mit Außengewinde, NBR-Dichtung NPT 1/2"

  • ERIKS:12405675
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
B
Material
AISI 316
Max. Betriebsdruck
11 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Aussengewinde, konisch (NPT)
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Anschlussarmatur 2
Koppler (Mutterteil)
Material Dichtung 2
NBR