Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ B 1/2" Aluminium mit Außengewinde BSPT 1/2", NBR-Dichtung

  • ERIKS:11096128
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,42 €/ Stückexkl. MwSt

9,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,42 €

-

10+

7,99 €

5.13%

25+

7,56 €

10.26%

50+

6,91 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Material
Aluminium
Max. Betriebsdruck
18 bar