Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ B 1.1/4" Messing mit Außengewinde, NBR-Dichtung BSPT 1.1/4"

  • ERIKS:10037464
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,85 €/ Stückexkl. MwSt

23,22 €inkl. MwSt

44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

19,85 €

-

10+

18,83 €

5.13%

25+

17,82 €

10.26%

50+

16,29 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
B
Material
Messing
Code
B
Max. Betriebsdruck
18 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung
Größe Anschlussarmatur 2
1.1/4"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung