Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ B 1.1/2" in Edelstahl, mit Außengewinde, NBR-Dichtung NPT 1.1/2"

  • ERIKS:11020353
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,35 €/ Stückexkl. MwSt

84,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

72,35 €

-

10+

68,64 €

5.13%

25+

64,93 €

10.26%

50+

59,36 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
B
Material
AISI 316
Code
B
Max. Betriebsdruck
18 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung
Größe Anschlussarmatur 2
1.1/2"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung