53,43 €/ Stückexkl. MwSt
62,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 53,43 € | - |
10+ | 50,69 € | 5.13% |
25+ | 47,95 € | 10.26% |
50+ | 43,84 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | P |
Material | Messing |
Code | P |
Max. Betriebsdruck | 7 bar |
Schlaucharmatur Typ 2 | Cam & Groove |
Anschlussarmatur 2 | Stecker |
Größe Anschlussarmatur 2 | 4" |
Bauelementetyp | Verschlusskappe |