Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE-Stecker Typ P 1" rostfreier Stahl

  • ERIKS:10037336
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,06 €/ Stückexkl. MwSt

8,26 €inkl. MwSt

125 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,06 €

-

10+

6,70 €

5.13%

25+

6,34 €

10.26%

50+

5,79 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
P
Material
AISI 316
Code
P
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Stecker
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Bauelementetyp
Verschlusskappe