Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE-Stecker Typ P 1" Messing

  • ERIKS:10037308
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,75 €/ Stückexkl. MwSt

7,90 €inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,75 €

-

10+

6,40 €

5.13%

25+

6,06 €

10.26%

50+

5,54 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
P
Material
Messing
Code
P
Max. Betriebsdruck
18 bar
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Stecker
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Bauelementetyp
Verschlusskappe